ILC 370 PN 2TX-IB/M Sterownik INLINEPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837761.jpg.
ILC 370 PN 2TX-IB/M Sterownik INLINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2985576
Kod EAN: 
4046356131087
Symbol Sonepar: 
P01406880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik Inline ze złączem PROFINET i modemem GSM, do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym, certyfikat GL

Dane techniczne

Głębokość
71.5 mm
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
20.4 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
20.4 - 30 V
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 30 V
Szerokość
182.12 mm
Wielkość pamięci
4096 kB
Wysokość
141 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

AX OPC SERVER Oprogramowanie

Opis produktu

Sterowniki i oprogramowanie interfejsów, zastosowanie: Licencja uruchomieniowa, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: obsługa standardowych funkcji OPC oraz wszystkich opcjonalnych interfejsów (wg specyfikacji OPC DA 1.0a i DA 2.04/2.05), jednoczesna obsługa...

Dane techniczne

Maksymalna liczba klientów
0
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
8589934592 MB
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2000000000 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
2000000000 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8589934592 MB
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Obsługa alarmów
Nie
Funkcjonalność SCADA
Nie
Z interfejsem programowalnym
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Dla klientów sieciowych
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Możliwy wybór języka
Nie
Możliwość projektowania online
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Biblioteka obiektów
Brak
Porównaj
2985945
AX OPC SERVER Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF FLASH 256MB Karta pamięci PLC

Opis produktu

Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, 256 MB

Dane techniczne

Wielkość pamięci
262144 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2988780
CF FLASH 256MB Karta pamięci PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF FLASH 2GB APPLIC A Karta pamięci

Opis produktu

Pamięć

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2097152 kByte
Rodzaj pamięci
Inne
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
2701189
CF FLASH 2GB APPLIC A Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF FLASH 2GB Karta pamięci

Opis produktu

Pamięć

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2097152 kByte
Rodzaj pamięci
Inne
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
2701185
CF FLASH 2GB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX BASIC LIC Oprogramowanie

Opis produktu

Oprogramowanie do programowania, zastosowanie: Program inżynierski do sterowników, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: Projektowanie systemu automatyki, parametryzowanie urządzeń INTERBUS i PROFINET, obsługa systemów INTERBUS i PROFINET, programowanie...
Porównaj
2985275
PC WORX BASIC LIC Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX PRO LIC Oprogramowanie

Opis produktu

Oprogramowanie do programowania, zastosowanie: Program inżynierski do sterowników, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: Projektowanie systemu automatyki, parametryzowanie urządzeń INTERBUS i PROFINET, obsługa systemów INTERBUS i PROFINET, programowanie...
Porównaj
2985385
PC WORX PRO LIC Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar