Zabezpiecz swój silnik z TeSys Deca! Pakiet stycznik oraz wyłącznik silnikowy z serii Tesys Deca zapewnia kompleksową ochronę, oraz kontrolę obwodu silnikowego. TeSys to synonim niezawodności, gwarantujący długotrwałą sprawność instalacji elektrycznej. Zakup zestawu pozwala na oszczędność czasu przy w prefabrykacji.
W zestawie znajdziesz trzy produkty firmy Schneider Electric. Pierwszy to LC1D09P7 - kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys D do zastosowań silnikowych. Znamionowy prąd wynosi 9A AC-3 (4kW przy 400V), posiada 230V 50/60Hz AC cewkę i styki pomocnicze 1NO + 1NC. Nadaje się do aplikacji bezpieczeństwa. Znamionowy prąd łączeniowy AC-3 do 440V to 9A, napięcie sterownia cewki: 230V AC, liczba biegunów: 3, kategoria użytkowania zgodnie z IEC 60947-4-1. Kolejny produkt to akcesorium TeSys GV, blok łączeniowy do montażu układu rozruchowego. Przeznaczony do połączenia między wyłącznikiem silnikowym GV2 lub rozłącznikiem bezpiecznikowym LS1D32 a stycznikiem LC1D09-D38. Nadaje się do montażu bezpośrednio na szynie DIN. Posiada zgodność z Green Premium (RoHS/REACh), co stanowi zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej ekologiczności, zgodności z przepisami oraz niskiej emisji CO2. Trzeci produkt, GV2ME08, to wyłącznik silnikowy z serii TeSys. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników o mocy od 1,1-1,5kW (2,5-4A) przy 400V, z zdolnością zwarciową Icu 100kA. Umożliwia sterowanie silnikiem za pomocą przycisków i jest wyposażony w blokadę położenia przycisku w pozycji OFF. Znamionowa moc silnika przy 400V to 1,5kW, a zakres nastaw zabezpieczenia termicznego to 2,5 – 4,0A. Kategoria użytkowania zgodnie z IEC 60947-4-1.