Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
100 ms
Dozwolone napięcie wejściowe
24 V
Liczba wejść analogowych
3
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
5
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
10
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
4
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
240 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
12 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
12 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1000 - 1000 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
0.5 mA
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
2 A
Rozdzielczość wejść analogowych
13 b
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Wyjście analogowe, napięcie
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wejście analogowe, termoparowe
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wyjście analogowe, prąd
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście analogowe, rezystancyjne
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Wejście analogowe, prąd
Tak
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie