Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie wyzwalania
0.04 - 0.04 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd załączania
1.1 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie