PAC3200/4200 AkcesoriaSIEMENS

files/fotob/389231.jpg.
PAC3200/4200 Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SENTRON #NO_DATA#
Nr Katalogowy: 
7KM92000AD000AA0
Kod EAN: 
4001869547589
Symbol Sonepar: 
P01746528
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł rozszerzeń I(N),I(róż.),analogowy przewód neutralny pomiar, pomiar prądu różnicowego, 2 wejścia analogowe, wtykowy, do 7KM PAC3220 / 4220 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
43 mm
Wysokość
63 mm
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Woltomierz
Nie
Miernik mocy biernej
Nie
Licznik impulsów
Nie
Miernik mocy czynnej
Nie
Miernik częstotliwości
Nie
Amperomierz
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

5SV87000KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący 20 mm Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem www.siemens.de/fehlerstromschutz. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
60 mm
Szerokość
46 mm
Wysokość
32 mm
Zakres napięcia znamionowego
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
720 - 720 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
5SV87000KK
5SV87000KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87010KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący 30 mm Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem www.siemens.de/fehlerstromschutz. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
70 mm
Szerokość
59 mm
Wysokość
32 mm
Zakres napięcia znamionowego
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
720 - 720 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
5SV87010KK
5SV87010KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87012KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący typ B, 35 mm, 10 mA- 10 A

Dane techniczne

Głębokość
79.2 mm
Szerokość
99.5 mm
Wysokość
55 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5SV87012KK
5SV87012KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87012KP Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący typ B, 35 mm, 10 mA- 10 A, z metalowym ekranem

Dane techniczne

Głębokość
79.2 mm
Szerokość
99.5 mm
Wysokość
55 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5SV87012KP
5SV87012KP Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV8702-0KK Przekaźnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący 35 mm

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
79 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
33 mm
Zakres napięcia znamionowego
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
720 - 720 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
5SV87020KK
5SV8702-0KK Przekaźnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87022KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący typ B, 60 mm, 10 mA- 10 A

Dane techniczne

Głębokość
116.4 mm
Szerokość
135 mm
Wysokość
67 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5SV87022KK
5SV87022KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87022KP Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący typ B, 60 mm, 10 mA- 10 A, z metalowym ekranem

Dane techniczne

Głębokość
116.4 mm
Szerokość
135 mm
Wysokość
67 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5SV87022KP
5SV87022KP Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87030KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący 70 mm Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem www.siemens.de/fehlerstromschutz. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
110 mm
Szerokość
130 mm
Wysokość
33 mm
Zakres napięcia znamionowego
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
720 - 720 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
5SV87030KK
5SV87030KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87032KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący typ B, 120 mm,100 mA- 10 A

Dane techniczne

Głębokość
191.5 mm
Szerokość
210 mm
Wysokość
67 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5SV87032KK
5SV87032KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV8704-2KK 210MM 300mA 1A Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący typ B, 210 mm,300 mA- 10 A

Dane techniczne

Głębokość
304.5 mm
Szerokość
323 mm
Wysokość
80 mm
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów zasilania trójfazowego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Porównaj
5SV87042KK
5SV8704-2KK 210MM 300mA 1A Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87050KK Przekładnik prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący 140 mm

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
196 mm
Szerokość
230 mm
Wysokość
33 mm
Zakres napięcia znamionowego
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
720 - 720 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
5SV87050KK
5SV87050KK Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
5SV87060KK Zacisk prądowy

Opis produktu

Przekładnik prądowy sumujący 210 mm Wyłącznik ochronny różnicowy niezależny od napięcia sieciowego jest zabezpieczeniem różnicowoprądowym dla ochrony przed dotykiem www.siemens.de/fehlerstromschutz. Na potrzeby bezpiecznej, efektywnej infrastruktury elektrycznej w budynkach i przemyśle Siemens...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
284 mm
Szerokość
299 mm
Wysokość
33 mm
Zakres napięcia znamionowego
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
720 - 720 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
720 - 720 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
5SV87060KK
5SV87060KK Zacisk prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP Adapter do montażu na szynie

Opis produktu

Adapter do Montaż na szynę DIN Wyświetlacz, skierowany do szyny montażowej, dla 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000YA000AA0
7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP Adapter do montażu na szynie
Szybki podgląd: Opis i parametry
CHWYT DO MONTAŻU NA DRZWIACH ROZDZIELNICY Akcesoria

Opis produktu

Uchwyt kompaktowy, do 7KM PAC1020/ 3100/3120/3200/3220/4200, 1 opakowanie zawiera 10 uchwytów do urządzeń 5 PAC SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000GA000AA0
CHWYT DO MONTAŻU NA DRZWIACH ROZDZIELNICY Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON dla PAC3100/3200/4200 Złącza prądowe i napięciowe

Opis produktu

Część zamienna, do 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 Mierniki 7KM PAC są idealną bazą do pomiaru wartości energetycznych. Mierniki 7KM PAC precyzyjnie, niezawodnie i w sposób powtarzalny mierzą wartości energetyczne dla zasilenia, odbiorów elektrycznych lub pojedynczych odbiorników. Dostarczają...
Porównaj
7KM99000SA000AA0
SENTRON dla PAC3100/3200/4200 Złącza prądowe i napięciowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SENTRON PAC ADAPTER DO SZYN Akcesoria

Opis produktu

Adapter do montaż na szynie montażowej, Wyświetlacz, skierowany do przodu, do 7KM PAC3100 / 3200 / 4200 TMP2 SENTRON PAC - specjaliści od rejestracji wartości zmierzonych
Porównaj
7KM99000XA000AA0
SENTRON PAC ADAPTER DO SZYN Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar