PRZEKAŹNIK WY 10mm 5A 1C/O Przekaźnik wy 10mm 5A 1C/OSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501353.jpg.
PRZEKAŹNIK WY 10mm 5A 1C/O Przekaźnik wy 10mm 5A 1C/O
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON ABE7
Nr Katalogowy: 
ABR7S23
Symbol Sonepar: 
P10224671
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This plug-in electromechanical relay is compatible with Modicon ABE7 connection sub-bases. It has 1 change over contact. It is a solid state relay with a control circuit voltage of 24V DC, a conventional free air thermal current of 5A and a maximum power dissipation per pole is 0.36W. It offers electrical durability of 500000 cycles and mechanical durability of 20 million cycles. The width pitch is 10mm. It weighs 0.01kg. It is suitable for all types of industrial applications. This product is suitable for use with Modicon ABE7P16T215, ABE7P16T230, ABE7P16T212, ABE7R16T231, ABE7P16T214, ABE7P16T230E, ABE7R16T230 and ABE7P16T210 sub-base. Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalise wiring in your automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
10 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
0.36 W
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Prąd znamionowy
5 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Sposób montażu
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Funkcja
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABE7R16T230 16-kan Podstawa wyj.przekaźnikowa

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. The sub-base with plug-in electromechanical relay, provides 16 channels. It has change over contact. This product enables rapid connection of I/O modules. It is a relay sub base with a supply...

Dane techniczne

Liczba biegunów
16
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
30 V
Odległość między osiami otworów
10 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.324 - 0.324 mm²
Prąd znamionowy In
1 A
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Porównaj
ABE7R16T230
ABE7R16T230 16-kan Podstawa wyj.przekaźnikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar