SAFE AI Blok funkcyjnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1233153.jpg.
SAFE AI Blok funkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2400057
Symbol Sonepar: 
P10268499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Biblioteka modułów funkcyjnych do rejestracji wartości analogowych związanych z bezpieczeństwem za pomocą standardowych podzespołów I/O. Prosimy skontaktować się z gorącą linią do spraw bezpieczeństwa (+49 52 81-9 46 27 77) przed zamówieniem artykułu z obszaru SAFE AI!

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AXL AO 8 Moduł wyjść analogowych

Opis produktu

Axioline F, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem...

Dane techniczne

Głębokość
52.59 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
8
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Rozdzielczość wyjść analogowych
16 b
Szerokość
53.6 mm
Wysokość
125.894 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Wyjście, napięcie
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Wejście, termopara
Nie
Wejście, prąd
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Wyjście, prąd
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Porównaj
2688080
AXL AO 8 Moduł wyjść analogowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AXL F AI8 W 1F Moduł analogowy

Opis produktu

Axioline F, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, do zastosowań SAFE AI w trybie ciągłym...

Dane techniczne

Głębokość
52.59 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Rozdzielczość wejść analogowych
16 b
Szerokość
53.6 mm
Wysokość
125.894 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Wejście, termopara
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Wejście, prąd
Tak
IO link master
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Wejście, napięcie
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Porównaj
2702525
AXL F AI8 W 1F Moduł analogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AXL F BK PN Złącze magistrali

Opis produktu

Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem

Dane techniczne

Głębokość
74.25 mm
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
126.54 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z separacją galwaniczną
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Porównaj
2701815
AXL F BK PN Złącze magistrali
Szybki podgląd: Opis i parametry
RFC 470S PN 3TX Sterownik bezpieczeństwa

Opis produktu

Remote Field Controller, z 3 x 10/100 Ethernet, urządzeniem nadrzędnym INTERBUS, sterownikiem PROFINET-Controller, PROFINET-Device, o stopniu ochrony IP20, wtykanej karcie pamięci

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Liczba wejść cyfrowych
5
Liczba wyjść cyfrowych
3
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
512
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
512
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
19.2 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
19.2 - 30 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
122 mm
Wielkość pamięci
16384 kB
Wysokość
181.39 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Obsługa innych protokołów
Tak
Rodzaj pamięci
NVRAM
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Redundancja
Nie
Porównaj
2916794
RFC 470S PN 3TX Sterownik bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar