SIMATIC DP ET-200S 5V/204KHz Moduł licznikowySIEMENS

files/fotob/1120714.png.
SIMATIC DP ET-200S 5V/204KHz Moduł licznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES71384DC010AB0
Kod EAN: 
4025515078555
Symbol Sonepar: 
P00734985
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 1 STEP 5 V/204 kHz for stepper motor positioning 15 mm wide, 1-channel +/-5 V interface to power unit The SIMATIC ET 200S is a modularly scalable, distributed I/O system that is specially designed for installation in small control boxes near the machine. The modules can either be plugged directly into an ET 200S IM with CPU functionality or connected to a central controller via PROFINET or PROFIBUS. The SIMATIC ET 200S can be expanded with up to 64 I/O modules, which can be inserted in any combination. The system provides a comprehensive range of modules. Many modules are also available with a wide variety of characteristics, which considerably improve the scalability in regard to functionality and price. Thus, in addition to modules with standard functions (ST), modules with an extended range of functions and diagnostics (HF High Feature/ HS High Speed) are also available. The advantage of the ET 200S system is in its ease of application, such as through the capability of swapping modules and terminal boxes during operation. The availability and productivity of the machine are considerably increased due to the so-called "hot swapping"

Dane techniczne

Głębokość
52 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-422
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Szerokość
15 mm
Wysokość
81 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do pozycjonowania
Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do regulacji ciśnienia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Do regulacji temperatury
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Do liczenia
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do pomiaru przepływu
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do ważenia
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Do „latającej piły”
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar