Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Pomiar częstotliwości
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie