Maks. prąd wejściowy DC
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wejściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
10 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC
10 A
Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz
120 - 230 V
Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz
120 - 230 V
Napięcie wejściowe dla DC
24 - 48 V
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
120 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
120 - 230 V
Napięcie wyjściowe dla DC
24 - 48 V
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC