Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Blok funkcyjny sterowania stycznikiem
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Blok funkcyjny blokady restartu
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Blok funkcyjny wyboru trybu pracy
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Do sterowania kształtowego
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Blok funkcyjny automatycznego kasowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Blok funkcyjny kontroli dostępu
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Blok funkcyjny przełączania oburęcznego
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do regulacji temperatury
Nie
Do sterowania odcinkowego
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie