Liczba języków konfiguracji/desktopu
6
Liczba języków konfiguracji/runtime
32
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
1.6 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
1000 MB
Do systemu operacyjnego Windows 7
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
System komunikatów
Zintegrowane
Z językiem skryptowym Visual Basic
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Możliwość projektowania online
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
System operacyjny runtime, Linux
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Opcjonalne
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
System raportów / system protokołów
Zintegrowane
Biblioteka obiektów
Zintegrowane
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Tak
Integrowany z oprogramowaniem inżynierskim systemu sterowania
Tak
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
Baza danych SQL
Opcjonalne
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Rozszerzenia branżowe i technologiczne
Zintegrowane
Z interfejsem programowalnym
Tak
Administracja archiwami/procedurami użytkownika
Zintegrowane