SIMOCODE PRO C RS485 4I/3O 24VDC Jednostka podstawowaSIEMENS

files/fotob/873849.jpg.
SIMOCODE PRO C RS485 4I/3O 24VDC Jednostka podstawowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3UF70001AB000
Kod EAN: 
4011209593817
Symbol Sonepar: 
P00498982
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

System zarządzania silnikiem SIMOCODE pro C do kompleksowych funkcji ochrony, nadzoru i sterowania do silników asynchronicznych, jak również szczegółowych danych eksploatacyjnych, serwisowych i diagnostycznych do systemów sterowania procesami i sterowników za pośrednictwem najbardziej popularnych systemów magistrali. Kompaktowy system zarządzania silnikiem z interfejsem PROFIBUS DP do rozruszników bezpośrednich i nawrotnych lub też do sterowania wyłącznikiem działa autonomicznie niezależnie od systemu automatyzacji. Zapewnia szczegółowe dane eksploatacyjne, serwisowe i diagnostyczne. Dostępne dopuszczenia na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) również do zastosowań zagrażających wybuchem (ATEX wzgl. IEC Ex) Obsługiwane jest zastosowanie z silnikami IE3/IE4. Do projektowania, uruchamiania, eksploatacji i diagnostyki SIMOCODE pro dostępne jest oprogramowanie SIMOCODE ES (TIA Portal). Dzięki bibliotece modułów SIMOCODE pro dla SIMATIC PCS 7 SIMOCODE pro można łatwo zintegrować z systemem sterowania procesami SIMATIC PCS 7. Jednostki podstawowe SIMOCODE pro C są dostępne z zasilającym napięciem sterującym DC 24 V lub AC/DC 110-240 V. Do eksploatacji wymagany jest co najmniej jeden moduł do pomiaru prądu i odpowiedni kabel połączeniowy 3UF793. Te moduły, jak również moduł opcjonalny dostępne są oddzielnie. Krok w przyszłość z SIMOCODE pro

Dane techniczne

Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść binarnych
4
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść elektronicznych
0
Liczba wyjść, ze stykiem
3
Funkcja przełączająca
Monostabilny
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj interfejsu
PROFIBUS
Wejście analogowego czujnika temperatury
Nie
Moduł detekcji napięcia
Nie
Sposób połączenia
Brak
Moduł detekcji prądu
Tak
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Wejście termistorowe
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar