SITOP UPS1600 24VDC/10A Moduł akumulatoraSIEMENS

files/fotob/188691.jpg.
SITOP UPS1600 24VDC/10A Moduł akumulatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6EP41343AB000AY0
Kod EAN: 
4025515154181
Symbol Sonepar: 
P01173909
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Ciężar
0.38 kg
Głębokość
125 mm
Moc wyjściowa
240 VA
Szerokość
50 mm
Wyjściowa moc czynna
240 W
Wyjściowa moc pozorna
240 VA
Wysokość
139 mm
Zakres napięcia wejściowego
24 - 24 V
Zakres napięcia wyjściowego
18.5 - 27 V
Rodzaj napięcia
DC
Technologia USV
Offline
SNMP
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Zarządzanie przez sieć
Nie
Interfejs PC
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

SITOP UPS1100 24V 5Ah Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lithium iron phophate batteries for SITOP DC-USV modules DC 24 V 5 Ah The maintenance-free battery modules with SITOP UPS1100 lithium iron phosphate batteries are an important component of the DC UPS systems. When combined with a 24 V power supply...

Dane techniczne

Ciężar
3.4 g
Długość
113 mm
Liczba cel
16
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
5000 mAh
Szerokość
189 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
186 mm
Model
Litowo-jonowe
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Porównaj
6EP41330JB000AY0
SITOP UPS1100 24V 5Ah Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP UPS1100 24VDC Moduł akumulatora

Opis produktu

SITOP UPS1100 battery module with maintenance- free sealed lead-acid batteries for SITOP DC UPS modules 24 V DC 7 Ah The maintenance-free battery modules with SITOP UPS1100 lead-acid batteries are an important component of the DC UPS systems. When combined with a 24 V power supply and a UPS1600 module...

Dane techniczne

Ciężar
6100 g
Długość
110 mm
Liczba cel
12
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 mAh
Szerokość
186 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 50 °C
Wysokość łącznie z biegunem
186 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Inne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Bateria trakcyjna
Nie
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Suche
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Do szybkiego ładowania
Nie
Porównaj
6EP41340GB000AY0
SITOP UPS1100 24VDC Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar