This product is part of the Modicon STB range, an offer of modular distributed I/O. This HE10 connector is an accessory of basic digital input module. It is a 16-input module. This product is compatible with most major fieldbus networks. It is ideal for 16-output module. It is suitable for packaging, bottling, assembly, distribution, textile, printing and semiconductor machines applications. This connector is compatible with Modicon STBDDI3725 digital input module
Dane techniczne
Głębokość
16 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
33.08 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Sposób montażu
Wkładany
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Polaryzacja
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Akcesorium
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inne stopy niezawierające miedzi
Z uszczelką
Nie
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Powłoka obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94