Moduł VARIOFACE, z przyłączem wciskowym i z miniaturowym gniazdem listwowym D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, z diodą LED, liczba biegunów: 9
Dane techniczne
Głębokość
46.6 mm
Liczba biegunów
9
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość
36.8 mm
Wysokość
72.1 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania