XBO-DA02A Moduł wyjść analogowychANIRO

files/fotob/1264546.jpg.
XBO-DA02A Moduł wyjść analogowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XBO
Nr Katalogowy: 
XBO-DA02A
Kod EAN: 
8809808744657
Symbol Sonepar: 
P00902502
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MODUŁ 2 WYJŚĆ ANALOGOWYCH PRĄDOWYCH/NAPIĘCIOWYCH

Dane techniczne

Głębokość
18.3 mm
Liczba wyjść analogowych
2
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 Bit
Szerokość
34.8 mm
Wysokość
50.8 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk śrubowy/sprężynowy
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyjście, napięcie
Tak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wejście, prąd
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Tak
Wejście, termopara
Nie
Wyjście, prąd
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Wejście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar