GC25 2P 25A 230VAC StycznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503191.jpg.
GC25 2P 25A 230VAC Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GC, GY, GF
Nr Katalogowy: 
GC2520M5
Kod EAN: 
3389110641455
Symbol Sonepar: 
P00896597
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modułowy stycznik TeSys GC, 2-biegunowy (2NO), 25 A/250 V AC-7a (ogrzewanie) i 8,5 A/250 V AC-7b (sterowanie silnikiem), do zastosowań domowych. Napięcie sterujące 220-240 V AC 50 Hz, wskaźnik stanu z przodu. Do stosowania w panelach modułowych, kompaktowe (szerokość 18 mm), mocowanie na szynie DIN 35 mm, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Sprzedawany w 12 opakowaniach. Certyfikowanych według wielu standardów (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
62.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1200 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2800 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Znamionowe napięcie pracy
250 - 250 V
Znamionowe napięcie sterujące
220 - 240 V
Znamionowy prąd pracy
25 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1
AC-7a
Z funkcją dzień/noc
Tak
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Bez przydźwięku
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Suwak do obsługi manualnej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar