ERC240 230VAC 40A 2NO Stycznik ze ster.ręcznymHAGER

files/fotob/1750803.jpg.
ERC240 230VAC 40A 2NO Stycznik ze ster.ręcznym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ERC240
Kod EAN: 
3250612401062
Symbol Sonepar: 
P01005176
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 2NO 40A AC-7a/b

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
60 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
3000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
4000 W
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Prąd znamionowy
40 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Znamionowe napięcie pracy
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterujące
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy
40 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Suwak do obsługi manualnej
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ESC080 250VAC 1Z+1R/6A Styk pomocniczy

Opis produktu

Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
6 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Stycznik/przekaźnik
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
ESC080
ESC080 250VAC 1Z+1R/6A Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ060 0,5mod. Element dystansowy

Opis produktu

Element dystansowy 0,5M

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Szerokość
9 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Porównaj
LZ060
LZ060 0,5mod. Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar