Napięcie zasilania cewki 230 V AC
Konfiguracja styków 3×NO+1×NC
Prąd torów głównych 63 A
Moc łączeniowa kat. AC1 (230V) 24 kW
Moc łączeniowa kat. AC3 (230V) 8,5 kW
Moduł 3
Nr normy IEC 61095
Trwałość łączeniowa elektryczna 1x10⁵
Trwałość łączeniowa mechaniczna 1x10⁶
Waga 241 g
Zaciski śrubowe 16 mm²
Napięcie izolacji 4 kV
Pobór mocy 6,4 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba modułów
52
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
3
Liczba styków zwiernych
3
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)