Z-S24/2S2O 24VAC 16A 2NO+2NC Przekaźnik impulsowyEATON

files/fotob/2340188.jpg.
Z-S24/2S2O 24VAC 16A 2NO+2NC Przekaźnik impulsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
265541
Kod EAN: 
4015082655419
Symbol Sonepar: 
P00443184
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy, napięcie sterowania 24 V AC / 12 V DC, funkcja: 2 N/O i 2 N/C, znamionowy prąd roboczy przy 250 V AC zgodnie z normą IEC/EN 60669-2-2: 16A, standardowy wymiar frontu: 45 mm, szerokość montażowa 2 SU (35 mm), montaż na szynie górnej, przekrój zacisku 0,5-10 mm² pełny i elastyczny / 0,5-6 mm² elastyczny z tuleją zaciskową

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 50 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
50 - 50 Hz
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1020 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
1820 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
1105 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1980 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
24 A
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
12 - 12 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres napięcia zasilającego
240 - 415 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar