SIRIUS 22kW 24VDC 1NO+1NC Stycznik 3PSIEMENS

files/fotob/188143.jpg.
SIRIUS 22kW 24VDC 1NO+1NC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RT20363KB40
Kod EAN: 
4047621010014
Symbol Sonepar: 
P01574706
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Znamionowa moc pracy NEMA
29.42 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
70 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
51 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
41 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

IO-Link 3RT2 Moduł

Opis produktu

Moduł funkcyjny do IO-Link, rozruch bezpośredni, przyłącze sprężynowe, zatrzaskiwany z przodu na styczniku zdolnym do komunikacji 3RT20…-…..-0CC0
Porównaj
3RA27112AA00
IO-Link 3RT2 Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy

Opis produktu

3RA28 do do rozruchu gwiazda-trójkąt do montażu na stycznikach 3RT2 i stycznikach pomocniczych 3RH2, np. do ukierunkowanego rozruchu silników, wentylatorów. Prosta i niewymagająca użycia narzędzi budowa rozruszników gwiazda-trójkąt, w tym funkcja sterowania czasowego i blokada elektryczna...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Nastawa czasu
0.5 - 60 s
Funkcja przełączająca
Inne
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
3RA28160EW20
SIRIUS 0,5-60s 24-240V AC/DC Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Człon sprzęgający DC 24 V, przyłącze sprężynowe, do montażu z przodu na styczniki 3RT20 i styczniki pomocnicze 3RH2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RH29142GP11
SIRIUS 1NO+1NC Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19333D Moduł łączący

Opis produktu

Moduł okablowania z góry do kombinacji styczników S2...S2 z odstępem 10 mm między stycznikami pasuje do 3RT1 i 3RT2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19333D
SIRIUS 3RA19333D Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA19333E Moduł łączący

Opis produktu

Moduł okablowania z dołu do kombinacji styczników S2 z odstępem 10 mm między stycznikami Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA19333E
SIRIUS 3RA19333E Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29081A Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak SIRIUS częściowo izolowany, szary tytanowy Wymiary 3,0 x 0,5 x 100 uruchamia zaciski sprężynowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29081A
SIRIUS 3RA29081A Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29311AA00 Moduł łączący

Opis produktu

Moduł połączeniowy elektryczny i mechaniczny do 3RV2.3 i 3RT2.3. i rozrusznik łagodnego rozruchu 3RW303/3RW403 (opakowanie zawierające pojedynczą sztukę) Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3RA29311AA00
SIRIUS 3RA29311AA00 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29322F Płyta podstawowa S2

Opis produktu

Płyta podstawy do montażu kombinacji z trzech styczników (3x3RT2.3 lub 2x3RT2.3 i 1x3RT2.2) do rozruchu gwiazda-trójkąt Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29322F
SIRIUS 3RA29322F Płyta podstawowa S2
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29332BB2 Moduł łączący

Opis produktu

Zestaw montażowy okablowania, przyłącze sprężynowe elektryczny i mechaniczny do gwiazda-trójkąt S2/S2/S2 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29332BB2
SIRIUS 3RA29332BB2 Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29332C Zestaw łączący rozruch gwiazda-trójkąt

Opis produktu

Zestaw montażowy okablowania elektryczny i mechaniczny do gwiazda-trójkąt S2/S2/S0 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29332C
SIRIUS 3RA29332C Zestaw łączący rozruch gwiazda-trójkąt
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29342B Łącznik mechaniczny dołączalny z boku

Opis produktu

Blokada mechaniczna do kombinacji styczników, do styczników 3RT203, 3RT204 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29342B
SIRIUS 3RA29342B Łącznik mechaniczny dołączalny z boku
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RA29361A Moduł łączący

Opis produktu

Bezpieczny łącznik prądu głównego do połączenia szeregowego dwóch styczników 3RT203. wielkość S2 przyłącze śrubowe Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
2
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RA29361A
SIRIUS 3RA29361A Moduł łączący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19364BA31 Połączenie równoległe

Opis produktu

Łącznik równoległy bez zacisku przyłączeniowego, 3-biegunowy do 3RT2.3 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
2
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RT19364BA31
SIRIUS 3RT19364BA31 Połączenie równoległe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT19364BB31 Połączenie równoległe z przył.

Opis produktu

Łącznik równoległy z zaciskiem przyłączeniowym, 3-biegunowy do 3RT2.3 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS

Dane techniczne

Do liczby biegunów
2
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
3RT19364BB31
SIRIUS 3RT19364BB31 Połączenie równoległe z przył.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw

Opis produktu

Osłona z możliwością plombowania, ochrona przez niepowołanym uruchomienie ręczne, do styczników 3RT2 i styczników pomocniczych 3RH2, (nieodpowiednie do styczników sprzęgających) opakowanie zbiorcze, opakowanie = 5 szt. Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29164MA10
SIRIUS 3RT29164MA10 (5szt) Osłona stycznika plombowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS 3RV29355A Łącznik wtykowy

Opis produktu

Zacisk zasilania 3-fazowego wielkość S2 do 3-fazowej szyny zbiorczej przyłącze od góry Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RV29355A
SIRIUS 3RV29355A Łącznik wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS S2 S3 Zestaw sterowania

Opis produktu

Zestaw sterowania do styczników 3RT2.3, 3RT2.4 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RT29364MC00
SIRIUS S2 S3 Zestaw sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS S2/S2 3P Płyta podstawowa S2

Opis produktu

Mechaniczna złączka kablowa do kombinacji styczników, odległość styczników 0 mm, do 10 kombinacji, (2 złączki na kombinację), do styczników 3RT203 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RA29322C
SIRIUS S2/S2 3P Płyta podstawowa S2
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar