CA2KN22D7 2NO2NC 42V 50/60Hz Stycznik obw.pomocniczychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280722.jpg.
CA2KN22D7 2NO2NC 42V 50/60Hz Stycznik obw.pomocniczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS CONTROL RELAYS
Nr Katalogowy: 
CA2KN22D7
Kod EAN: 
3389110481259
Symbol Sonepar: 
P00088198
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Stycznik pomocniczy TeSys K, 4 styki (2NO + 2NC), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 42V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków sprężynowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -25/+50°C, zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Kompaktowy (szerokość 45 mm), do mocowania na szynie DIN 35 mm lub za pomocą śrub. Certyfikat zgodności z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produkt oznaczony ekologicznym znakiem Green Premium (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
42 - 42 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
42 - 42 V
Znamionowy prąd pracy
10 A
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LA1KN02 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ

Opis produktu

Blok bezzwłocznych styków pomocniczych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K z zaciskami śrubowymi. Zapewnia styki 2NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu przez zatrzask zapewnia wysoką niezawo dność i trwałość. Certyfikat Multi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN02
LA1KN02 STYK.POM.2NC Blok styk.pomocn.2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN04 STYK.POM.4NC Blok styk.pomocn.4NZ

Opis produktu

Blok bezzwłocznych styków pomocniczych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K z zaciskami śrubowymi. Zapewnia styki 4NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu przez zatrzask zapewnia wysoką niezawo dność i trwałość. Certyfikat Multi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN04
LA1KN04 STYK.POM.4NC Blok styk.pomocn.4NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ

Opis produktu

Blok styków bezzwłocznych firmy Schneider Electric TeSys K. Posiada styki 1NO+1NC oraz zaciski skrzynkowe

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN11
LA1KN11 STYK.POM.1NO+1NC Blok styk.pomocn.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN13 STYK.POM.1NO+3NC Blok styk.pomocn.1NO+3NZ

Opis produktu

Blok bezzwłocznych styków pomocniczych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K z zaciskami śrubowymi (oprócz LP4K, LP5K, CA4K). Zapewnia styki 1NO+3NC o obciążalności do 10A 690V AC, połączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu przez zat rzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
3
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN13
LA1KN13 STYK.POM.1NO+3NC Blok styk.pomocn.1NO+3NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN20 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO

Opis produktu

Blok bezzwłocznych styków pomocniczych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K z zaciskami śrubowymi. Zapewnia styki 2NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu przez zatrzask zapewnia wysoką niezawo dność i trwałość. Certyfikat Multi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN20
LA1KN20 STYK.POM.2NO Blok styk.pomocn.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN22 STYK.POM.2NO+2NC Blok styk.pomocn.2NO+2NZ

Opis produktu

TeSys K instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC.K, LP.K (except LP4K and LP5K) and control relays CA2KN, CA3KN. It provides 2NO+2NC contacts rated up to 10A/690V AC, connection by screw clamp terminals. Clip-on mounting on front, it procures high reliability and durability. Multi-standards...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN22
LA1KN22 STYK.POM.2NO+2NC Blok styk.pomocn.2NO+2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN31 STYK.POM.3NO+1NC Blok styk.pomocn.3NO+1NZ

Opis produktu

Blok bezzwłocznych styków pomocniczych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K z zaciskami śrubowymi (oprócz LP4K, LP5K, CA4K). Zapewnia styki 3NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu przez za trzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN31
LA1KN31 STYK.POM.3NO+1NC Blok styk.pomocn.3NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA1KN40 STYK.POM.4NO Blok styk.pomocn.4NO

Opis produktu

Blok bezzwłocznych styków pomocniczych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K z zaciskami śrubowymi (oprócz LP4K, LP5K, CA4K). Zapewnia styki 4NO o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż z przodu przez zatrza sk zapewnia wysoką niezawodność i...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LA1KN40
LA1KN40 STYK.POM.4NO Blok styk.pomocn.4NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA2KT2E ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ. Zestyk przełącz.zwłoczny

Opis produktu

Elektroniczny blok styków zwłocznych TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K. Zapewnia styk 1C/O o obciążalności do 2A 240V AC, z zakresem nastawy opóźnienia załączenia 1-30s. Do stosowania w stycznikach z cewkami 24-48V AC/DC (B7 do E7, BD do ED). M ontaż z przodu przez zatrzask, połączenia...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA2KT2E
LA2KT2E ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ. Zestyk przełącz.zwłoczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA2KT2U ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ Zestyk przełącz.zwłoczny

Opis produktu

TeSys K electronic time delay contact block, for contactors LC.K, LP.K, CA.K. It provides 1C/O contact rated up to 2A 240V AC, with an on-delay setting range 1-30s. To be used for contactors with 110-240V AC/DC coils (F7 to U7, FD to UD). Front mounting by clip-on, connections by attached wires to the...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Nastawa czasu
1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA2KT2U
LA2KT2U ZESTYK PRZEŁ.ZWŁ Zestyk przełącz.zwłoczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4KE1E 32-48VAC/DC Moduł przeciwzakłóceniowy

Opis produktu

Moduł tłumiący TeSys K, do styczników LC.K, LP.K, CA.K. Do stosowania z napięciem obwodu sterowania 32-48V AC lub DC, zapewnia ochronę warystorową ograniczającą napięcie przejściowe do 2 Uc max. Montaż zatrzaskowy z przodu stycznika (bez użycia narzę dzi), zawiera wskaźnik LED załączenia...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
32 - 38 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
32 - 38 V
Napięcie pracy dla DC
32 - 38 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
32 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
32 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
32 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
32 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
32 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
32 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Warystor
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
LA4KE1E
LA4KE1E 32-48VAC/DC Moduł przeciwzakłóceniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar