TeSys SK mini-control relay, 2 contacts (2NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 48V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw terminals. For operating rates until 20 cycles/min and ambient temperature -20/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (27mm width), for clipping on a 35mm DIN rail. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh)
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
Moduł tłumiący TeSys SK do ochrony cewek styczników miniaturowych LP1SK i przekaźników CA3SK. Do użytku z obwodami sterowania 24-250 V DC, zapewnia ochronę za pomocą diody, zapewniając ochronę przed przepięciami. Mocowanie po prawej stronie stycznika (bez użycia narzędzi), element spolaryzowany...
TeSys SK suppressor module, for coil protection of mini contactors LC1SK, LC1SKGC, LP1SK and mini control relays CA2SK, CA3SK. To be used with 24-48V AC or DC control circuits, it provides varistor protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clipping onto the right-hand side of contactor (no...
TeSys SK suppressor module, for coil protection of mini contactors LC1SK, LC1SKGC, LP1SK and mini control relays CA2SK, CA3SK. To be used with 72-250V AC or DC control circuits, it provides varistor protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clipping onto the right-hand side of contactor...