CAE40F5 4NO 110VAC STYCZNIK POMOCNICZYSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764909.jpg.
CAE40F5 4NO 110VAC STYCZNIK POMOCNICZY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY TESYS CONTROL RELAY
Nr Katalogowy: 
CAE40F5
Kod EAN: 
3606480329180
Symbol Sonepar: 
P10065084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EasyPact TVS control relay for utilization categories AC-15/AC-14 up to 10A/690V. It provides 4 instantaneous contacts (4NO), a 110V 50Hz AC coil, connections by screw clamp terminals. For demanding applications with standard operating rates until 3 cycles/second, it procures standard reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach)

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
10 A
Znamionowy prąd załączania
0.005 A
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Obsługa ręczna
Nie
Złącze (interfejs)
Nie
Możliwa obsługa ręczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze

Opis produktu

Dodatkowe styki pomocnicze dla styczników Easy Tesys LC1E. Styki bezzwłoczne 2NO o napięciu znamionowym do 10 A 690 V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępny na całym świecie, posiada...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN20
Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAEN02 2NC BLOK STYK.POMOC.

Opis produktu

Styki pomocnicze dla styczników Easy TeSys Control LC1E w konfiguracji 2NC o obciążalności do 10 A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN02
LAEN02 2NC BLOK STYK.POMOC.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAEN11 1NO+1NC BLOK STYK.POMOC.

Opis produktu

Dodatkowe styki pomocnicze dla styczników Easy Tesys LC1E. Styki bezzwłoczne 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępny na całym świecie, posiada certyfikaty...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN11
LAEN11 1NO+1NC BLOK STYK.POMOC.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAEN22 2NO+2NC BLOK STYK.POMOC.

Opis produktu

Styki pomocnicze dla styczników Easy TeSys Control LC1E w konfiguracji 2NO+2NC o obciążalności do 10 A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN22
LAEN22 2NO+2NC BLOK STYK.POMOC.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar