DF2CN04 4A BEZPIECZNIK 10x38 gL/gGSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501335.jpg.
DF2CN04 4A BEZPIECZNIK 10x38 gL/gG
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DF, LS1/GK1
Nr Katalogowy: 
DF2CN04
Kod EAN: 
3389110502084
Symbol Sonepar: 
P00995304
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka bezpiecznikowa NFC do rozłączników bezpiecznikowych TeSys GS. Jest to wkładka topikowa gG chroniąca przed przeciążeniami termicznymi i przetężeniami magnetycznymi, stosowana w standardowych zastosowaniach. Prąd znamionowy wynosi 4 A, a maksymalne napięcie znamionowe to 500 VAC. Jest to bezpiecznik cylindryczny (typu NFC) o wymiarach 10mm x 38mm. Nie ma wybijaka, który wskazywałby przepalenie bezpiecznika. Produkt sprzedawany w zestawie po 10 sztuk. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy
4 A
Strata mocy przy prądzie znamionowym
0.85 W
Zakres częstotliwości pracy
50 - 60 Hz
Zakres napięcia znamionowego
500 - 500 V
Zdolność łączeniowa
120 kA
Charakterystyka
gG (ochrona okablowania/urządzeń)
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Napięcie znamionowe
AC 500 V
Rozmiar
10x38 mm
Rodzaj napięcia
AC
Model
Bezpiecznik ceramiczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GS1DD3 10x38 ROZŁ.BEZP.3P 32A STER.PRZÓD

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 32A/800V, to be used with NFC cylindrical fuse links size 10x38mm up to 32A, for motor applications up to 15kW@400V AC-23. To be equipped with a direct operating handle GS1AH103 (to be ordered separately), or with an external operating handle GS2AH that...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
800 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
10x38 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Montaż czołowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Ze złączami wtykowymi
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Inne
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Porównaj
GS1DD3
GS1DD3 10x38 ROZŁ.BEZP.3P 32A STER.PRZÓD
Szybki podgląd: Opis i parametry
GS1DD4 ROZŁ.BEZP.3P+N 32A

Opis produktu

TeSys GS fuse switch-disconnector, 4 poles (3P+N), 32A/800V, to be used with NFC cylindrical fuse links size 10x38mm up to 32A, for motor applications up to 15kW@400V AC-23. To be equipped with a direct operating handle GS1AH103 (to be ordered separately), or with an external operating handle GS2AH that...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
800 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
100 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
10x38 mm
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Rodzaj elementu wykonawczego
Bez elementu sterowniczego
Do montażu na płycie
Nie
Montaż czołowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze złączami wtykowymi
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Inne
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Porównaj
GS1DD4
GS1DD4 ROZŁ.BEZP.3P+N 32A
Szybki podgląd: Opis i parametry
STI 3P 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa STI-10, o numerze A9N15656, 3x38-3 3-biegunowa (trójbiegunowa). Bezpiecznik ogólnego przeznaczenia (bezpiecznik gG) zapewnia ochronę przed przeciążeniem i zwarciem

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Tak
Porównaj
A9N15656
STI 3P 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
STI 3P+N 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa

Opis produktu

Acti9 STI jest podstawą bezpiecznikową niskiego napięcia. Jest on używany do zastosowań usługowych i przemysłowych wymagających wysokiej zdolności wyłączania. Posiada bieguny 3P+N, prąd znamionowy do 25A i krzywą bezpiecznika GG lub AM z wkładką bezpiecznikową typu 10,3 mm x 38 mm. może...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
500 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Dla rozmiaru bezpiecznika
10x38 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Optyczny wskaźnik zadziałania
Tak
Model zamykany
Tak
Porównaj
A9N15658
STI 3P+N 10,3x38 500V Podstawa bezpiecznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar