DILM12-22 12A 5,5kW 2NO+2NC 24VDC Stycznik 3PEATON

files/fotob/30719.jpg.
DILM12-22 12A 5,5kW 2NO+2NC 24VDC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
106369
Kod EAN: 
4015081061396
Symbol Sonepar: 
P00565195
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stycznik, Zastosowanie: Styczniki do silników, Kompletne urządzenia do 170 A, Kategoria użytkowa: AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub obciążenia o małej indukcyjności, piece oporowe, NAC-3: Standard. silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy, AC-4: Stand.silniki induk.AC:rozruch,hamwanie,nawrót,praca impulsowa,Sposób podłącz.: Zaciski śrubowe, Uwagi: Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3., Urządzenia spełniające normy IE3 są oznaczone odpowiednim logo na opakowaniu., Znamionowy prąd roboczy AC-3, 380 V 400 V: Ie = 12 A, Znamionowy prąd roboczy AC-1 Prąd cieplny umowny na wolnym powietrzu, 3-biegunowy

Dane techniczne

Głębokość
117 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 690 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
68 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
7.4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
7 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DILA-XHI01-S Styki boczne

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
115949
DILA-XHI01-S Styki boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILA-XHI10-S Styki boczne

Opis produktu

Moduł styków pomocniczych, z przeciwstawnymi sprzężonymi stykami, elementy przełączające zgodne z normą EN 50005, zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011. Sterowany DC styk DILA(C)-22 należy łączyć wyłącznie z dwubiegunowymi stykami pomocniczymi. Funkcja: do zastosowań...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
115948
DILA-XHI10-S Styki boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XMV Blokada mechaniczna

Opis produktu

Blokada, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Blokada mechaniczna, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
Porównaj
281196
DILM12-XMV Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XP1 Zwornik równoległy

Opis produktu

Łącznik równoległy, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Akcesoria do oprzewodowania, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20
Porównaj
281193
DILM12-XP1 Zwornik równoległy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XRL Oprzewodowanie rozrusznika

Opis produktu

Wtykany mostek okablowania głównych torów prądowych do łatwego, prosty montaż

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łączenie wysokich prądów
Model
Rozruch rewersyjny
Porównaj
283108
DILM12-XRL Oprzewodowanie rozrusznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XS1 Oprzewodowanie rozrusznika

Opis produktu

Zwora punktu gwiazdowego, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Akcesoria do oprzewodowania, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15
Porównaj
281190
DILM12-XS1 Oprzewodowanie rozrusznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSL Oprzewodowanie rozrusznika

Opis produktu

Wtykany mostek okablowania głównych torów prądowych do łatwego, prosty montaż

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łączenie wysokich prądów
Model
Rozruch gwiazda-trójkąt
Porównaj
283130
DILM12-XSL Oprzewodowanie rozrusznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPD Diodowy układ tłumiący

Opis produktu

Dioda zaporowa, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 12 – 250 V DC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla DC
12 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
101672
DILM12-XSPD Diodowy układ tłumiący
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPR240 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Układ ochronny RC, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 110 – 240 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281200
DILM12-XSPR240 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPR48 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Układ ochronny RC, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 24 – 48 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281199
DILM12-XSPR48 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPR500 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Układ ochronny RC, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 240 – 500 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
240 - 500 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
240 - 500 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
240 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 500 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281201
DILM12-XSPR500 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPV130 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 48 – 130 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
48 - 130 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
48 - 130 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281209
DILM12-XSPV130 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPV240 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 130 – 240 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
130 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
130 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
130 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
130 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281210
DILM12-XSPV240 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPV48 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 24 – 48 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281208
DILM12-XSPV48 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPV500 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 240 – 500 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
240 - 500 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
240 - 500 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
240 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 500 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281211
DILM12-XSPV500 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPVL240 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 130 – 240 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
130 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
130 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
130 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
130 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281221
DILM12-XSPVL240 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM12-XSPVL48 Moduł przeciwprzepięciowy

Opis produktu

Połączenie ochrony warystorowej, Akcesoria: Połączenie ochronne, Napięcie: Us = 24 – 48 V AC, Do zastosowania z: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
281220
DILM12-XSPVL48 Moduł przeciwprzepięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DILM32-XVB Łącznik do styczników mocy

Opis produktu

Stycznik połączyć z podzespołami klipsami
Porównaj
281227
DILM32-XVB Łącznik do styczników mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
XGKE-GE 7.5x17mm żółty Arkusz z etykietami do rmq

Opis produktu

Trwałe i łatwe znakowanie urządzeń etykietami samoprzylepnymi
Porównaj
207517
XGKE-GE 7.5x17mm żółty Arkusz z etykietami do rmq
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB12-0,16 0,1-0,16A Przekaźnik przeciążeniowy

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB12, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania:...

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.1 - 0.16 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak
Porównaj
278431
ZB12-0,16 0,1-0,16A Przekaźnik przeciążeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar