Moduł tłumiący TeSys K, do styczników LC.K, CA2K. Przeznaczony do stosowania w obwodach sterowania 110-250V AC, zapewnia ochronę RC ograniczając napięcie przejściowe do 3 Uc max. Montaż zatrzaskowy na przedniej części stycznika (bez użycia narzędzi), zawiera wskaźnik LED załączenia zasilania. Sprzedawany w partiach po 5 sztuk. Spełnia wymagania przepisów RoHS/REACh. Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dot yczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji
TeSys K contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 230-240V 50/60Hz AC coil, without built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability...
Stycznik pomocniczy TeSys K, 4 styki (2NO + 2NC), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 220-230V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków skrzynkowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -25/+50°C...
Dane techniczne
Głębokość
84 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
TeSys K control relay, 4 contacts (2NO + 2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 230-240V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
Stycznik pomocniczy TeSys K, 4 styki (3NO + 1NC), 10A/690V, do sterowania obciążeniami elektromagnetycznymi AC-15/DC-13. Zapewnia obwód sterowania 230V 50/60Hz AC, podłączenie za pomocą zacisków skrzynkowych. Przy wysokiej częstotliwości pracy do 180 cykli/min i temperaturze otoczenia -25/+50°C...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 6A/690V AC-3 (2,2kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 220V 50/60Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NO, podłącz enie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność...
LC1K0610P5 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys K firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowe 6A AC-3 2,2kW/400V, stycznik zawiera cewkę o napięciu sterującym 230V 50Hz AC i styk pomocniczy 1NO. • Znamionowy prąd łączeniowy AC-3 do 440V: 6A • Nap ięcie sterownia cewki:...
Stycznik TeSys K, 4 biegunowy (4NO), do aplikacji sterowania obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 220V 50/60Hz AC, bez wbudowanego styku pomocniczego, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standa rdowych zastosowaniach przy szybkości pracy...
TeSys K contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, without built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability...
Stycznik TeSys K, 4 biegunowy (2NO+2NC), do aplikacji sterowania obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 230V 50/60Hz AC, bez wbudowanego styku pomocniczego, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w st andardowych zastosowaniach przy szybkości...
Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 9A/690V AC-3 (4kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 230V 50/60Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NC, podłączen ie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność...
Stycznik TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do zastosowań w sterowaniu silnikami do 12A/690V AC-3 (5,5kW@400V), oraz do zastosowań w sterowaniu obciążeniem nieindukcyjnym do 20A/690V AC-1. Posiada cewkę 220V 50/60Hz AC, wbudowany styk pomocniczy 1NC, podłąc zenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność...
LC1K1210P5 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys K firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowe 12A AC-3 5,5kW/400V, stycznik zawiera cewkę o napięciu sterującym 230V 50Hz AC i styk pomocniczy 1NO. • Znamionowy prąd łączeniowy AC-3 do 440V: 12A • Na pięcie sterownia cewki:...
TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3 (5.5kW@400V), and for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 230-240V 50/60Hz AC coil, 1NO built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until...
TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 16A/690V AC-3 (7.5kW@400V). It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NC built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and...
LC1K1610P5 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys K firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowe 16A, stycznik zawiera cewkę o napięciu sterującym 230V 50Hz AC i styk pomocniczy 1NO. • Znamionowy prąd łączeniowy AC-3 do 440V: 16A • Napięcie sterownia cewki: 230V AC •...
Stycznik nawrotny TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do aplikacji sterowania silnikami do 6A/690V AC-3 (2,2kW@400V). Posiada cewkę 230V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 2NO, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standa rdowych zastosowaniach przy szybkości pracy...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
2.24 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
6 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Stycznik nawrotny TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do aplikacji sterowania silnikami do 9A/690V AC-3 (4kW@400V). Posiada cewkę 220V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 2NC, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standard owych zastosowaniach przy szybkości pracy...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
3.73 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Stycznik nawrotny TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do aplikacji sterowania silnikami do 9A/690V AC-3 (4kW@400V). Posiada cewkę 230V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 2NC, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standard owych zastosowaniach przy szybkości pracy...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
3.73 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Stycznik nawrotny TeSys K, 3 biegunowy (3NO), do aplikacji sterowania silnikami do 9A/690V AC-3 (4kW@400V). Posiada cewkę 230V 50/60Hz AC, wbudowane styki pomocnicze 2NO, podłączenie przez zaciski śrubowe. Zapewnia niezawodność i trwałość w standard owych zastosowaniach przy szybkości pracy...
Dane techniczne
Głębokość
57 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
58 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
3.73 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Układ nawrotny
Możliwość montażu na szynie
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania