LAD4RC3E DIODA TŁUMIĄCASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280616.jpg.
LAD4RC3E DIODA TŁUMIĄCA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LAD4RC3E
Kod EAN: 
3389119410168
Symbol Sonepar: 
P01205301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys D suppressor module, for LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A contactors. To be used with 24-48V AC control circuit voltage, it provides a RC protection limiting the transient voltage to 3 Uc max. Clip-on front mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
24 - 48 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1D40AE7 40A 18,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 40A/440V AC-3/3e (18,5kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych EverL ink BTR, podłączenie sterowania za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
9 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
40 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
20 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D40AE7
LC1D40AE7 40A 18,5kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D50AE7 50A 22,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 50A/440V AC-3/3e (22kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych EverLin k BTR, podłączenie sterowania za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
50 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D50AE7
LC1D50AE7 50A 22,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D65AB5 65A 24VAC 50Hz 1NO 1NC Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 65A/440V AC-3 (37kW@400V). Posiada cewkę AC 24V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat lustrzany NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych EverLink BTR, p odłączenie sterowania za pomocą zacisków...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
29.8 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
65 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D65AB5
LC1D65AB5 65A 24VAC 50Hz 1NO 1NC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1D65AE7 65A 30,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 3-biegunowy (3NO), do sterowania silnikami do 65A/440V AC-3/3e (30kW@400V). Posiada cewkę AC 48V 50/60Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC), podłączenie zasilania za pomocą złączy śrubowych EverLin k BTR, podłączenie sterowania za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D65AE7
LC1D65AE7 65A 30,0kW 1NO+1NC 48V 50/60Hz Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT60AD7 40A 18,5kW 1NO+1NC 42V50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC1 60A 4p 1NO 1NC cewka 42VAC zaciski EVK skrzynkowe. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne - Kategoria użytkowania: AC-1 - Opis biegunów: 4P - kombinacja...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
42 - 42 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
42 - 42 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT60AD7
LC1DT60AD7 40A 18,5kW 1NO+1NC 42V50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT60AE7 40A 18,5kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4-biegunowy (4NO), do zastosowań z obciążeniem nieindukcyjnym do 60 A/440 V AC-1. Zawiera cewkę prądu przemiennego 48 V 50/60 Hz, wbudowane styki pomocnicze 1NO+1NC (certyfikat NC lustro), przyłącze zasilania przez śrubowe złącza Everlink BTR i sterowanie za pomocą zacisków...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT60AE7
LC1DT60AE7 40A 18,5kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT80AB7 65A 30,0kW 1NO+1NC 24V50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik mocy TeSys D AC1 80A 4p 1NO 1NC cewka 24VAC zaciski EVK skrzynkowe. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys D - Typ produktu lub komponentu : stycznik - skrócona nazwa urządzenia: LC1D - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne - Kategoria użytkowania: AC-1 - Opis biegunów: 4P - kombinacja...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT80AB7
LC1DT80AB7 65A 30,0kW 1NO+1NC 24V50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT80AE7 65A 30,0kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 4P

Opis produktu

TeSys D contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load applications up to 80A/690V AC-1. It provides a 48V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by screw clamp terminals. For operating rates...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT80AE7
LC1DT80AE7 65A 30,0kW 1NO+1NC 48V50/60Hz Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar