LAD4RC3U MODUŁ DIODOWY RC CEWKI 110-240VACSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280618.jpg.
LAD4RC3U MODUŁ DIODOWY RC CEWKI 110-240VAC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LAD4RC3U
Kod EAN: 
3389119410182
Symbol Sonepar: 
P00573130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 380-415 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż na zatrzaski z przodu, całkowity rozmiar styczni ka pozostaje niezmieniony. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH). Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LC1D65AP5 65A 1NO+1NC 50Hz 230VAC Stycznik 3P

Opis produktu

LC1D65AP5 to kompaktowy 3-biegunowy stycznik TeSys D firmy Schneider Electric do zastosowań silnikowych. Znamionowe 65A AC-3 30kW/400V, stycznik zawiera cewkę o napięciu sterującym 230V 50Hz AC i styki pomocnicze 1NO + 1NC. Może być stosowany w aplikacjach bezpieczeńst wa. •Znamionowy prąd...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy NEMA
29.8 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
65 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1D65AP5
LC1D65AP5 65A 1NO+1NC 50Hz 230VAC Stycznik 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT60AP7 60A 18,5kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 4P

Opis produktu

Stycznik TeSys Deca, 4 bieguny (4 NO), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 60 A/440 V AC-1. Posiada cewkę AC 230 V 50/60 Hz, wbudowane styki pomocnicze 1 NO + 1 NC (z certyfikatem lustrzanym NC), połączenia zasilania za pomocą zacisków śr ubowych EverLink BTR i sterowanie za pomocą...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
18.5 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
60 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
40 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT60AP7
LC1DT60AP7 60A 18,5kW 1NO+1NC 230VAC Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC1DT80AM7 65A 30,0kW 1NO+1NC 220VAC Stycznik 4P

Opis produktu

TeSys D contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load applications up to 80A/690V AC-1. It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connections by EverLink BTR screw terminals and control by screw clamp terminals. For operating rates until 3600...

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
70 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
LC1DT80AM7
LC1DT80AM7 65A 30,0kW 1NO+1NC 220VAC Stycznik 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar