LC1D65A3P7 65A 30kW 3P 1NO+1NC 230VAC StycznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397848.jpg.
LC1D65A3P7 65A 30kW 3P 1NO+1NC 230VAC Stycznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ADVANCED
Nr Katalogowy: 
LC1D65A3P7
Symbol Sonepar: 
P10191426
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 65A/690V AC-3 (30kW@400V). It provides a 230V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by spring terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
440 - 440 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Szerokość
55 mm
Wysokość
122 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
11 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
80 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
65 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników

Opis produktu

Zestaw szyn zbiorczych TeSys GV, 3 fazy, 115 A/690 V, do równoległego oprzewodowania grup rozruszników silnikowych składających się z wyłączników silnikowych GV3. Do użytku z urządzeniami z zaciskami śrubowymi Everlink BTR, składa się z 2 gniazd odpł ywowych do połączenia równoległego...
Porównaj
GV3G264
GV3G264 Szyna grzebieniowa do połączenia dwóch styczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4DT0U MODUŁ OPÓŹN. MOD.OPÓŹN.ZAŁ24-250VAC/DC

Opis produktu

Elektroniczny moduł czasowy TeSys Deca do styczników LC1D09-D38, LC1D40A-D80A, LC1D80-D150 (3P). Do użytku z napięciem obwodu sterującego 24-250 V AC, zapewnia ręcznie regulowany czas opóźnienia włączenia od 0,1 do 2 sekund. Czas opóźnienia sygnalizo wany jest diodą LED. Montaż na stycznikach...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 2 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA4DT0U
LA4DT0U MODUŁ OPÓŹN. MOD.OPÓŹN.ZAŁ24-250VAC/DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4DT2U MODUŁ OPÓŹN. MOD.OPÓŹN.ZAŁ24-250VAC/DC

Opis produktu

TeSys D electronic timer module for LC1D09-D38, LC1D40A-D80A, LC1D80-D150 (3P) contactors. To be used with 24-250V AC control circuit voltages, it provides a manual ajustable on-delay time 1.5 to 30 sec. The time delay period is signalling by LED. Mounting on contactors LC1D09-D38 using adapter LAD4BB...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
1.5 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA4DT2U
LA4DT2U MODUŁ OPÓŹN. MOD.OPÓŹN.ZAŁ24-250VAC/DC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4DT4U Elektryczny moduł opóźniający

Opis produktu

TeSys D electronic timer module for LC1D09-D38, LC1D40A-D80A, LC1D80-D150 (3P) contactors. To be used with 24-250V AC control circuit voltages, it provides a manual ajustable on-delay time 25 to 500 sec. The time delay period is signalling by LED. Mounting on contactors LC1D09-D38 using adapter LAD4BB...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
25 - 500 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po załączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LA4DT4U
LA4DT4U Elektryczny moduł opóźniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
LA4DWB INTERF.PRZEKAŹN. INTERFEJS TRANZYST.24VDC

Opis produktu

TeSys D low signal interface module, for control of contactors LC.D09-D115 (3P). Static relay interface controlled by a 24V DC input signal. To be used with contactors with 24-250V AC coils (B7 to U7), for contactors LC.D80-D115 the use is limited to 100-250V AC coils (F7 to U7). To be mounted on a coil...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 250 V
Wysokość
19 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Ze zintegrowanym dławikiem
Nie
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Porównaj
LA4DWB
LA4DWB INTERF.PRZEKAŹN. INTERFEJS TRANZYST.24VDC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4CM BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO

Opis produktu

Blokada mechaniczna TeSys Deca, do styczników LC1D40A-D80A i LC1DT60A-DT80A. Do stosowania w zespołach styczników nawrotnych i przełącznych. Bez blokady elektrycznej. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiąza nia w zakresie zrównoważonego rozwoju...
Porównaj
LAD4CM
LAD4CM BLOKADA STYCZNIKA NAWROTNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD4RC3U MODUŁ DIODOWY RC CEWKI 110-240VAC

Opis produktu

Moduł tłumika TeSys Deca, do styczników LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A. Do użytku z napięciem obwodu sterującego 380-415 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż na zatrzaski z przodu, całkowity rozmiar styczni ka pozostaje niezmieniony. Zgodność...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAD4RC3U
LAD4RC3U MODUŁ DIODOWY RC CEWKI 110-240VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD6K10M DO LC1/LP1-D09..38 ZATRZASK MECHANICZMY 220VAC

Opis produktu

Mechaniczny blok zatrzaskowy TeSys Deca, do styczników LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A i przekaźników sterujących CAD (z wyjątkiem urządzeń z cewkami o niskim zużyciu energii). Elektryczne blokowanie i odblokowywanie odbywa się za pomocą impulsu napięcia sterującego 220-240 V (> 100 ms dla AC...
Porównaj
LAD6K10M
LAD6K10M DO LC1/LP1-D09..38 ZATRZASK MECHANICZMY 220VAC
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD8N11 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, tylko do styczników LC.D i przekaźników sterujących CAD z cewkami AC. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A 690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. M ocowanie boczne typu clip-on zapewnia...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAD8N11
LAD8N11 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9ET1S OSŁONA STYCZNIKA D09.D65

Opis produktu

Pokrywa ochronna TeSys Deca, zapobiegająca dostępowi do ruchomego nośnika styków. Część zamienna do styczników LC1D09-D80A i LC1DT20-DT80A. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważone go rozwoju, zapewniając produktom...
Porównaj
LAD9ET1S
LAD9ET1S OSŁONA STYCZNIKA D09.D65
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD9R3 BLOKADA MECHANICZNA

Opis produktu

Zestaw TeSys Deca do montażu styczników nawrotnych, do styczników 3-biegunowych LC1D40A-D80A. Do montażu 2 identycznych styczników montowanych poziomo, połączenie za pomocą zacisków śrubowych EverLink BTR. Zawiera blokadę mechaniczną LAD4CM, komplet złącz zasilających LA9D65A69. Jest zgodny...
Porównaj
LAD9R3
LAD9R3 BLOKADA MECHANICZNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN023 2NC BLOK STYKÓW BEZZWŁOCZNYCH

Opis produktu

Blok styków pomocniczych wyprzedzających LC1 2NC zaciski sprężynowe. Gama produktów: przekaźnik sterujący TeSys D, TeSys D - gama produktów: TeSys - Typ produktu lub komponentu : dodatkowy blok styków - kombinacja styków: 2 NZ - przyłącza - zaciski: zaciski sprężynowe 2 przewód 2.5 mm²...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN023
LADN023 2NC BLOK STYKÓW BEZZWŁOCZNYCH
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN043 STYK.POM.2NC BLOK STYK.POMOCN.2NZ

Opis produktu

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 4NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
4
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN043
LADN043 STYK.POM.2NC BLOK STYK.POMOCN.2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN113 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D, LC1F i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 1NO+1NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10 A/690 V AC, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Montaż przedni na zatrzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN113
LADN113 STYK.POM.1NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.1NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN203 STYK.POM.2NO BLOK STYK.POMOCN.2NO

Opis produktu

Styczniki TeSys Deca zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej integracji z systemami sterowania. Mogą być używane do tworzenia rozruszników silnikowych do prawie każdego rodzaju aplikacji. Styczniki TeSys Deca są dostępne w 13 wariantach prądowych do zastosowań z silnikami indukcyjnymi...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN203
LADN203 STYK.POM.2NO BLOK STYK.POMOCN.2NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN223 STYK.POM.2NO+2NC BLOK STYK.POMOCN.2NO+2NZ

Opis produktu

Bezzwłoczny blok styków pomocniczych TeSys Deca, do styczników LC1D i przekaźników sterujących CAD. Zapewnia styki 2NO+2NC (z certyfikatem lustrzanym NC) o obciążalności do 10A 690V AC, podłączenie za pomocą zacisków sprężynowych. Montaż przedni na z atrzask zapewnia wysoką niezawodność...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN223
LADN223 STYK.POM.2NO+2NC BLOK STYK.POMOCN.2NO+2NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN313 STYK.POM.3NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.3NO+1NZ

Opis produktu

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 3NO+1NC contacts (NC mirror certified) rated up to 10A 690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
3
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN313
LADN313 STYK.POM.3NO+1NC BLOK STYK.POMOCN.3NO+1NZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADN403 STYK.POM.4NO BLOK STYK.POMOCN.4NO

Opis produktu

TeSys D instantaneous auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 4NO contacts rated up to 10A/690V AC, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
4
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LADN403
LADN403 STYK.POM.4NO BLOK STYK.POMOCN.4NO
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADR03 1NO+1NC 0,1-3s BLOK STYK.POMOC.OPÓŹN.WYŁ

Opis produktu

TeSys D time delay auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, Off-delay setting range 0.3-3s, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 3 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADR03
LADR03 1NO+1NC 0,1-3s BLOK STYK.POMOC.OPÓŹN.WYŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
LADR23 1NO+1NC 0,1-30s BLOK STYK.POMOC.OPÓŹN.WYŁ

Opis produktu

TeSys D time delay auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, Off-delay setting range 1-30s, connection by spring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Nastawa czasu
0.1 - 30 s
Funkcja przełączająca
Opóźnienie po wyłączeniu
Sposób/zasada działania
Elektroniczny
Porównaj
LADR23
LADR23 1NO+1NC 0,1-30s BLOK STYK.POMOC.OPÓŹN.WYŁ
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar