LC1E80P7 38A 37kW 1NO 230VAC Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1796027.jpg.
LC1E80P7 38A 37kW 1NO 230VAC Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY TESYS CONTROL
Nr Katalogowy: 
LC1E80P7
Kod EAN: 
3606480894763
Symbol Sonepar: 
P01866318
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
690 - 690 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
690 - 690 V
Szerokość
85 mm
Wysokość
127 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
110 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
80 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

AC-3 80A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1E80F7

AC-3 80A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz...

AC-3 80A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
AC-3 95A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1E95F7

AC-3 95A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz...

AC-3 95A 3P(1NO 1NC) cewka 110V AC 50/60Hz Stycznik mocy
Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LAEN20

Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E...

Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze

Produkty powiązane i akcesoria

Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze

Opis produktu

Dodatkowe styki pomocnicze dla styczników Easy Tesys LC1E. Styki bezzwłoczne 2NO o napięciu znamionowym do 10 A 690 V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępny na całym świecie, posiada certyfikaty wielu norm...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN20
Easy TeSys LC1E LAEN20 Do styczników LC1E 2NO Styki pomocnicze
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAEN02 2NC Blok styk.pomoc.

Opis produktu

Styki pomocnicze dla styczników Easy TeSys Control LC1E w konfiguracji 2NC o obciążalności do 10 A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępne...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN02
LAEN02 2NC Blok styk.pomoc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAEN11 1NO+1NC Blok styk.pomoc.

Opis produktu

Dodatkowe styki pomocnicze dla styczników Easy Tesys LC1E. Styki bezzwłoczne 1NO+1NC o obciążalności do 10A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępny na całym świecie, posiada certyfikaty wielu norm (IEC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN11
LAEN11 1NO+1NC Blok styk.pomoc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAEN22 2NO+2NC Blok styk.pomoc.

Opis produktu

Styki pomocnicze dla styczników Easy TeSys Control LC1E w konfiguracji 2NO+2NC o obciążalności do 10 A 690V AC, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Dostępne...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAEN22
LAEN22 2NO+2NC Blok styk.pomoc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAERCU 110-240 VAC Moduł tłumiący do LC1E

Opis produktu

Układ tłumiący do ochrony cewki styczników Easy TeSys Control LC1E06-E95. Do stosowania przy napięciu obwodu sterującego 110-240 V AC, zapewnia ochronę RC ograniczającą napięcie przejściowe do maks. 3 Uc. Montaż zatrzaskowy z przodu stycznika, podłączenie do zacisków śrubowych cewki. Zapewnia stopień...

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Obwód RC przeciwzakłóceniowy
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
LAERCU
LAERCU 110-240 VAC Moduł tłumiący do LC1E
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAETSD DO UKŁADU GW-TR DO LC1E Moduł czasowy

Opis produktu

Styki pomocnicze z opóźnieniem czasowym dla styczników Easy TeSys Control LC1E zapewniają funkcję opóźnienia stosowaną w układach gwiazda-trójkąt, podłączane za pomocą zacisków śrubowych zapewniają funkcję sygnalizacji stanu torów głównych stycznika. Łatwy montaż z przodu za pomocą zatrzasku zapewnia...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
8 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
LAETSD
LAETSD DO UKŁADU GW-TR DO LC1E Moduł czasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

LC1D80P7 80A 37,0kW 1NO+1NC 230V 50/60Hz Stycznik 3P
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D80P7

LC1D80P7 80A 37,0kW 1NO+1NC 230V 50/60Hz...

LC1D80P7 80A 37,0kW 1NO+1NC 230V 50/60Hz Stycznik 3P
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar