LC1K0901U7 9A 4,0kW 1NC 230/240V 50/60Hz Stycznik 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504895.jpg.
LC1K0901U7 9A 4,0kW 1NC 230/240V 50/60Hz Stycznik 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LC1K0901U7
Kod EAN: 
3389110489941
Symbol Sonepar: 
P00031083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Stycznik TeSys LC1-K, 3 biegunowy, AC-3 440V 9A, cewka 230...240 V AC. Zakres: TeSys - zastosowanie: obciążenie rezystancyjne, sterowanie silnikiem - Kategoria użytkowania: AC-1, AC-3, AC-4 - kombinacja styków: 3 NO - [Ie] znamionowy prąd pracy: 16 A (<= 70 °C) przy 690 V AC AC-1 dla obwód mocy, 20 A (<= 50 °C) przy <= 440 V AC AC-1 dla obwód mocy, 9 A przy <= 440 V AC AC-3 dla obwód mocy - moc silnika w kW: 2,2 kW przy 220...230 V AC 50/60 Hz, 4 kW przy 380...415 V AC 50/60 Hz, 4 kW przy 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW przy 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW przy 500...600 V AC 50/60 Hz, 4 kW przy 660...690 V AC 50/60 Hz - wbudowane styki pomocnicze: 1 NC - kategoria przepięć: III - [Ith] znamionowy prąd cieplny: 10 A przy <= 50 °C dla obwód sygnalizacyjny, 20 A przy <= 50 °C dla obwód mocy - Irms znamionowy prąd załączany: 110 A AC dla obwód mocy zgodnie z IEC 60947, 110 A AC dla obwód mocy zgodnie z NF C 63-110, 110 A AC dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947 - znamionowa zdolność zwarciowa: 110 A przy 220...230 V zgodnie z IEC 60947, 110 A przy 380...400 V zgodnie z IEC 60947, 110 A przy 415 V zgodnie z IEC 60947, 110 A przy 440 V zgodnie z IEC 60947, 70 A przy 660...690 V zgodnie z IEC 60947, 80 A przy 500 V zgodnie z IEC 60947 - wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego: 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947, 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z VDE 0660, 25 A aM dla obwód mocy, 25 A gG przy <= 440 V dla obwód mocy - certyfikaty: CSA, UL - czas pracy: 10...20 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO, 10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO - poziom bezpieczeństwa i niezawodności: B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1. Zalety: Kompaktowa wydajność. TeSys k to kompletna gama styczników nawrotnych i liniowych, zapewniająca najlepszy współczynnik wydajność/kompaktowość i perfekcyjną integrację we wszystkich twoich aplikacjach.... Zastosowanie: - Przemysł, infrastruktura, budownictwo, itd, Proste systemy sterowania, Strefy wrażliwe na hałas, rozproszone zasilania sieciowe: cichy stycznik, Kompatybilny z wyjściami sterowników programowalnych: stycznik o małym poborze mocy..

Dane techniczne

Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar