LP1SK0600BD Stycznik 2B 24VDCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505015.jpg.
LP1SK0600BD Stycznik 2B 24VDC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS SK
Nr Katalogowy: 
LP1SK0600BD
Kod EAN: 
3389110563931
Symbol Sonepar: 
P00258398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ministycznik TeSys SK, 2-polowy (2NO), do zastosowań z obciążeniem nieindukcyjnym do 12A/690V AC-1, oraz do sterowania silnikami 1-fazowymi do 6A/690V AC-3 (w przypadku silników 3-fazowych na styczniku należy zamontować dodatkowy blok styków LA1SK). Zapewnia obwód sterowania 24V DC bez poboru prądu rozruchowego, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych Przy tempie pracy do 1200 cykli/godzinę i temperaturze otoczenia -20/+50°C, zapewnia wysoką niezawodność i trwałość. Kompaktowa konstrukcja (szerokość 27 mm) do mocowania na szynie DIN 35 mm. Dostępne są dodatkowe bloki styków LA1SK (biegun mocy, chwilowe styki pomocnicze) i moduły tłumiące LA4SK (zamawiane osobno). Certyfikowane w wielu standardach (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
55.5 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Szerokość
27 mm
Wysokość
56 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
12 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
6 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar