Charakterystyka ogólna:
Vistop od 32 do 160 A
Wyposażenie pomocnicze
Parametry produktu:
Styk pomocniczy dodatkowy (NO +NC) - Mocowany na zatrzask na wsporniku nr ref. 0227 04 w celu uzyskania zestawu podwójnych styków pomocniczych
- Dla Vistop mocowanych na wsporniku TH 35
- Styki NO + NC
- Dla Vistop 63, 100, 125, 160 A
- Prąd znamionowy: 5A
- Napięcie znamionowe: 250 V
- Podłączenie: zacisk 2,58 mm2