Charakterystyka ogólna:
Vistop od 32 do 160 A
Wyposażenie pomocnicze
Parametry produktu:
Styki pomocnicze- Mocowanie na zatrzask
- Komplet składa się ze wspornika i styku pomocniczego
- Styki N/O + N/C
- Dla Vistop 63, 100, 125, 160 A
- Prąd znamionowy: 5A
- Napięcie znamionowe: 250 V
- Podłączenie: zacisk 2,58 mm2