Wyzwalacz napięciowy Easypact GZ1-AS to wyzwalacz wzrostowy o napięciu 220-240 V AC 50 Hz. Jest kompatybilny z wyłącznikiem EasyPact TVS GZ1E. Do montażu po lewej stronie wyłącznika, podłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Zapewnia ochronę termiczno-magnetyczną, sterowanie przyciskiem i zdolność wyłączania Icu do 100 kA. Posiada certyfikaty zgodności z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) i Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2
GZ1E08 jest wyłącznikiem silnikowym z serii EasyPact TVS firmy Schneider Electric. Zapewnia zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników od 1,5kW (2,5-4A) przy 400V i zdolność zwarciową Icu 50kA. Umożliwia sterowanie silnikiem (załączanie/wyłączanie) za pomocą przycisków. •...
Dane techniczne
Głębokość
78 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC