Acti9 iCT jest stycznikiem modułowym. Jest to urządzenie zdalnego sterowania 4P z 4 stykami normalnie otwartymi. Prąd znamionowy wynosi 63A dla AC-7A i 20A dla AC-7B. Znamionowe napięcie robocze Ue wynosi 400V AC. Napięcie sterujące Uc wynosi od 220V AC do 240V AC. Urządzenie może być używane w obwo dach sterowania. Urządzenie może być używane do zdalnego przełączania małych silników (wentylatorów, urządzeń mieszających) lub aplikacji systemu HVAC. Produkt ten jest zgodny z normą IEC/EN 61095. Wytrzymałość elektryczna wynosi do 80000 cykli dla AC-7A lub AC-1, 30000 cykli dla AC-7C, AC-3, AC-5A lub AC-5B i 25000 cykli dla AC-7B. Maksymalna liczba operacji przełączania wynosi 100 dziennie. Znamionowe napięcie izolacji Ui wynosi 500V AC. Znamionowe napięcie udarowe Uimp wynosi 4kV. Stopień zanieczyszczenia wynosi 2. Urządzenie można zamontować na szynie DIN. Jego szerokość wynosi 6 modułów o szerokości 9 mm. Kolor produktu to biały (RAL9003). Wymiary wynoszą (szer.) 54 mm x (wys.) 85 mm x (gł.) 60 mm. Zgodnie z normą IEC 60529, stopień ochrony wynosi IP20 i IP40 w obudowie. Temperatura pracy wynosi od -5°C do 60°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do 70°C
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Kategoria użytkowania
7
Liczba modułów
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
11550 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
17700 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
This Acti 9 iACTs is reliable remote indication auxiliary. It has 1 changeover contact, it operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 130VDC. Mounting is performed on the right of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is compatible...
Ten Acti9 iACT jest niezawodnym zdalnym sygnalizatorem pomocniczym. Posiada 1 otwarty i zamknięty 1 styk, działa od 24VAC do 240VAC i 24VDC do 130VDC. Montaż odbywa się po prawej stronie styczników Acti9 iCT. Stopień ochrony w obudowie wynosi IP20 i IP40. Można go zamontować na szynie DIN. Jest...
This Acti 9 iACTs is reliable remote indication auxiliary. It has 2 normally open contacts, it operates from 24VAC to 240VAC and 24VDC to 130VDC. Mounting is performed on the right of Acti9 iCT contactors. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. It is DIN rail mountable. It is compatible...