Pozwala na realizację ochrony przeciwporażeniowej oraz chroni przed zwarciami i przeciążeniami w instalacjach elektrycznych. . Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłącznika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłącznika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania
Dane techniczne
Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Odporność na udar prądowy
0.25 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 10 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
4.3 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules balanced with OF, SD auxiliary and Vigi 9mm pitches for Acti 9 N40 Vigi is cuttable. It is dedicated to 3L+N installations. The type is Aux,N,L1 (Auxiliary, Neutral, Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 22 devices (3P+N) with associated auxiliaries...
To elektryczne urządzenie pomocnicze Acti9 iMN jest natychmiastowym wyzwalaczem podnapięciowym. Jest dedykowany do Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Uniemożliwia ponowne zamknięcie urządzenia do czasu przywrócenia napięcia wejściowego. Szerokość w modułach 9mm wynosi 2. Napięcie obwodu...
This Acti 9 insulation accessory is a set of 2 terminal shield. Suitable for 1P Circuit protection. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iKQ, Reflex iC60, ARA, and RCA. Device location in product is top or bottom, and mounting mode is by clips. This product is compliant with EN/IEC 61008-1
This Acti 9 rotary handle for front or side-mounted control is black. This mounting accessory is suitable for iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA. The rotary handle is fixed on the front or the side of the enclosure. It prevents the door from opening when the device...
This Acti 9 accessory is a red rotary handle provided with a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation. It is dedicated to iID, iSW-NA, 2P or 3P or 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). It prevents the door from opening when the device is in the ON position. The...
Blokada umożliwiająca zablokowanie na kłódkę i zaplombowanie aparatu. Blokada może zostaćzałożona w pozycji załączonej lub wyłączonej. enter0 Dedykowany jest do Acti 9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. To urządzenie montażowe jest odpowiednie dla iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA...
This Acti 9 insulation accessory is a set of 10 interphase barrier. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iID, iKQ, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA. Mounting mode is by clips. This product is compliant with EN/IEC 61008-1
Podstawa wtykowa Acti9 1-biegunowa. Typ produktu lub komponentu : podstawa wtykowa - skrócona nazwa urządzenia: podstawa wtykowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne
This Acti 9 insulation accessory is a set of 2 terminal shield. Suitable for 2P Circuit protection. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iKQ, iID, iID40, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA. Device location in product is top or bottom, and mounting mode is by clips. This product is compliant...
This Acti 9 insulation accessory is a set of 20 screw shield. Suitable for 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, and 4P Circuit protection. This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iID, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA Device location in product is top and bottom, and mounting mode is by clips. This product...
This Acti 9 accessory is a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation. It is dedicated to iID, iSW-NA, 2P or 3P or 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). It prevents the door from opening when the device is in the ON position. The control mechanism is mounted on the...
Wyzwalacz zanikowy Acti9 iMN-115 115 VAC. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : wyzwalacz podnapięciowy - skrócona nazwa urządzenia: iMN - typ sterowania: STANDARD
Ten elektryczny element pomocniczy Acti9 iMN jest natychmiastowym rozładowaniem podnapięciowym. Jest on przeznaczony dla Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Zapobiega ponownemu zamknięciu urządzenia do czasu przywrócenia napięcia wejściowego. Awaryjne zatrzymanie za pomocą przycisku normalnie...