ST5HO49 26W/840 3950lm 230V AC Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE ADV EMLEDVANCE

files/fotob/393915.jpg.
ST5HO49 26W/840 3950lm 230V AC Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE ADV EM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE® T5 220-240V AC
Nr Katalogowy: 
4058075060456
Kod EAN: 
4058075060456
Symbol Sonepar: 
P01673581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED do zasilania bezpośrednio napięciem sieciowym AC. Cechy produktu: Zamiennik LED do świetlówek T5 z trzonkiem G5 , bezpośrednie zasilanie sieciowe AC. Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Wysoka jedorodność barw: ≤ 5 SDCM. Trwałość: do 50 000 h. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020. Stopień ochrony: IP20. Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Obszar zastosowań: Biura, budynki publiczne. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł. Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+45 °C.

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
1449 mm
Kąt rozsyłu światła
160 °
Kąt rozsyłu światła
160 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
26 - 26 W
Moc źródła światła
26 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
151 lm/W
Strumień świetlny
3950 - 3950 lm
Strumień świetlny
3950 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3950 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.1
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
29 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
15 mm
Średnica rury
15 mm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Możliwość sterowania zdalnego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar