ST8V-EM 7,6W/830 G13 720lm Tuba LED 0,6mLEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
ST8V-EM 7,6W/830 G13 720lm Tuba LED 0,6m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE VALUE
Nr Katalogowy: 
4058075024618
Kod EAN: 
4058075024618
Symbol Sonepar: 
P01533463
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne. Cechy produktu: Równomierne oświetlenie. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Skuteczność świetlna: do 105 lm/W. Rurka wykonana ze szkła. Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Aż do 65 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetlówką T8 ze SK). Lampy LED jako zamienniki konwencjonalnych kompaktowych świetlówek do zastosowania w oprawach zasilanych za pomocą stateczników klasycznych lub napięcia sieciowego. Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+45 C. Korytarze, klatki schodowe, garaże. Chłodnie i magazyny. Zastosowania domowe. Przemysł. Domy towarowe. Supermarkety i domy towarowe.

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
3000
Długość
603 mm
Kąt rozsyłu światła
190 °
Kąt rozsyłu światła
190 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
7.6 - 7.6 W
Moc źródła światła
7.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Prąd znamionowy
35 mA
Skuteczność świetlna
94 lm/W
Strumień świetlny
720 - 720 lm
Strumień świetlny
720 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
720 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.13
Współczynnik harmonicznych (THD)
19
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
26.7 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A+
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Lampa z włóknem
Tak
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła
Ciepła

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar