Świetlówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonnika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
640
Długość
1220.5 mm
Moc źródła światła
40 W
Skuteczność świetlna
58 lm/W
Strumień świetlny
2300 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
26000 h
Średnica rury
40.5 mm
Trzonek
Fa6
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
60-69
Kolor
Biały
Zastosowanie
Środowisko chronione przed wybuchem
Typ bańki
T12
Klasa efektywności energetycznej
G
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Szybki zapłon
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015