UVC T8 15W G13 Lampa bakteriobójczaLEDVANCE

files/fotob/922061.jpg.
UVC T8 15W G13 Lampa bakteriobójcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UVC T8 LAMPS
Nr Katalogowy: 
4058075502604
Kod EAN: 
4058075502604
Symbol Sonepar: 
P01878013
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bakteriobójcze promienniki nadfioletu . Cechy produktu: Wysokiej mocy promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm. Zalety produktu: Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych. Niewielka zawartość rtęci. Bez ozonu. Długa trwałość (10 800 h) dzięki specjalnej powłoce. Obszary zastosowań: Oczyszczanie powietrza. Oczyszczanie wody. Sterylizacja powierzchni

Dane techniczne

Długość całkowita
451.6 mm
Moc źródła światła
15 W
Napięcie lampy
55 - 55 V
Zawartość rtęci
3 mg
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10800 h
Średnica
25.5 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
Inne
Do dezynfekcji wody
Tak
Rodzaj promieniowania UV
UV-C
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Nie
Nadaje się do reprografii
Nie
Do zwalczania owadów
Nie
Zintegrowany zapłonnik
Nie
Do dezynfekcji powietrza
Tak
Promiennik UV black light
Nie
Do opalania ciała
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Do zastosowań medycznych
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Do stosowania w celu poprawy samopoczucia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar