CFL SQUARE 28W/835 GR10q 2050lm Świetlówka kompaktowa 4PIN (G)LEDVANCE

files/fotob/394560.jpg.
CFL SQUARE 28W/835 GR10q 2050lm Świetlówka kompaktowa 4PIN (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
OSRAM CFL SQUARE® 4 PINS
Nr Katalogowy: 
4050300816982
Kod EAN: 
4050300816982
Symbol Sonepar: 
P00237440
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówki jednotrzonkowe Square (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym GR10q do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne. Cechy produktu: Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U. Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GR10q. Dobry wskaźnik oddawania barw. Zalety produktu: Kwadratowy kształt zapewnia równomierną emisję światła. Brak cieni po obu końcach i brak ciemnych miejsc. Wyjątkowo niski profil. Obszary zastosowań: Niskoprofilowe oprawy ścienne i sufitowe. Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze. Sklepy. Supermarkety i domy towarowe. Hotele, restauracje. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
835
Długość całkowita
204 mm
Liczba rur świetlnych
1
Moc źródła światła
28 W
Strumień świetlny
1900 lm
Temperatura barwowa
3500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
30 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
18.2 mm
Trzonek
GR10q
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Typ bańki
T4
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Technologia amalgamatowa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar