L 58W/77 G13 FLUORA Świetlówka T8 roślinnaLEDVANCE

files/fotob/393839.jpg.
L 58W/77 G13 FLUORA Świetlówka T8 roślinna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLUORA® T8
Nr Katalogowy: 
4050300004259
Kod EAN: 
4050300004259
Symbol Sonepar: 
P00073355
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do uprawy roślin. Korzyści ze stosowania produktu: Wspomaga procesy fotobiologiczne zachodzące w roślinach. Wspomaga wzrost roślin. Obszar zastosowań: Tam, gdzie rośliny potrzebują więcej światła dziennego

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
77
Długość
1514.2 mm
Moc źródła światła
60 W
Skuteczność świetlna
38 lm/W
Strumień świetlny
2250 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
60 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica pierścienia
26 mm
Średnica rury
26 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Pręt
Kolor
Biały
Zastosowanie
Oświetlenie roślin
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
B
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Nie
Pasek zapłonowy
Nie
Praca bez zapłonnika
Nie
Promiennik UV black light
Nie
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar