TL5 HO SECURA 49W/840 G5 Świetlówka T5 MASTER (G)PHILIPS

files/fotob/481108.jpg.
TL5 HO SECURA 49W/840 G5 Świetlówka T5 MASTER (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER TL5 HO SECURA
Nr Katalogowy: 
927927684018
Kod EAN: 
8711500952271
Symbol Sonepar: 
P00603383
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Świetlówka TL5 High Output Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbicia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
840
Długość
1463.2 mm
Moc źródła światła
49.4 W
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Strumień świetlny
4250 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
50 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica rury
17 mm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Pręt
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ogólne
Typ bańki
T5
Klasa efektywności energetycznej
G
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ochrona antyrozpryskowa
Tak
Promiennik UV black light
Nie
Praca bez zapłonnika
Tak
Pasek zapłonowy
Nie
Podwójne ściany
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do opraw z ochroną przed eksplozją
Nie
Do stosowania w niskich temperaturach
Nie
Lampa o pełnym widmie światła
Nie
Szybki zapłon
Tak
Wewnętrzny odbłyśnik
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar