NEF30 BIP Sygnalizator dźwiękowy sygn.przerywanyPROMET

files/fotob/1762362.jpg.
NEF30 BIP Sygnalizator dźwiękowy sygn.przerywany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
W0-NEF30-BIP
Kod EAN: 
5900103188078
Symbol Sonepar: 
P01366588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sygnalizator dźwiękowy z sygnałem przerywanym, dźwięk impulsowy.

Design sygnalizatora zbliżony do lampek typu NEF30-LD pozwala na łatwe jego dopasowanie do pozostałego osprzętu SN PROMET zamontowanego w pulpitach sterowniczych przy zachowaniu jednolitego wyglądu pulpitu. Buczki NEF30 mogą być montowane w pulpitach i szafach sterowniczych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.

Dane techniczne: Znamionowe napięcie izolacji Ui 250V
Napięcie znamionowe Ue 24 -230V AC/DC
Poziom natężenia dźwięku 80+10 dB (z odległ. 10cm)
Częstotliwość 3,7 kHz
Stopień ochrony:
- część nadpulpitowa: IP30
- część podpulpitowa: IP20
Temperatura otoczenia -15°…+30°C
Moc cieplna max 2W
Przekroje przewodów przyłączeniowych
1x lub 2x LY 0,75-1,5mm2
1x lub 2x DY 1-1,5mm2
Maksymalna grubość pulpitu 6 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar