XVR13B04L 24VAC/DC czerwona LAMPA WIRUJACA Z OBROT.LUSTESCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396980.jpg.
XVR13B04L 24VAC/DC czerwona LAMPA WIRUJACA Z OBROT.LUSTE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVR
Nr Katalogowy: 
XVR13B04L
Kod EAN: 
3389119045285
Symbol Sonepar: 
P00690333
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Harmony XVR Sygnalizator obrotowy, 130 mm, czerwony, bez brzęczka, 24 V AC DC

Dane techniczne

Moc
3 W
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.125 A
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Optyka
Lustro
Rodzaj prądu
AC/DC
Kolor klosza
Czerwony

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVR012L*DO LAMP WIRUJACYCH Z COKOL MOCUJACY DO POW.PIONOW

Opis produktu

Uchwyt montażowy do mocowania w położeniu poziomym metalowy. Gama produktów: Harmony XVR - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: metalowy wspornik montażowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych:...
Porównaj
XVR012L
XVR012L*DO LAMP WIRUJACYCH Z COKOL MOCUJACY DO POW.PIONOW
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar