XVR13B05 Lampa wirujaca z obrot.lusteSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/514071.jpg.
XVR13B05 Lampa wirujaca z obrot.luste
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVR
Nr Katalogowy: 
XVR13B05
Kod EAN: 
3606480033308
Symbol Sonepar: 
P01371697
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This rotating mirror is part of the range of pre-wired rotating/flashing beacons Harmony XVR. It is supplied complete, pre-cabled without buzzer. It features orange super bright LED light source and it can be supplied with 24V DC. It provides good illuminating power and a long service life (reduced time for maintenance) thanks to its super-bright LED. Its protection index is IP66. It weighs 800g, its diameter is 130mm and it is 179mm high. It provides PC (polycarbonate) globe and ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) body part. It is designed for long distance signaling applications, used mainly in the iron and steel industry, on industrial handling vehicles or for safety applications. It is CE, UL and CSA certified

Dane techniczne

Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej
1
Moc
3 W
Napięcie pracy dla DC
19 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Pobór prądu
0.125 A
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica zewnętrzna
130 mm
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Światło błyskowe
Tak
Sygnalizacja akustyczna
Nie
Rodzaj prądu
DC
Światło błyskające obrotowe
Tak
Kolor klosza
Pomarańczowy
Światło ciągłe
Tak
Optyka
Lustro

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XVR012L*DO LAMP WIRUJACYCH Z Cokół mocujący do pow.pionow

Opis produktu

Uchwyt montażowy do mocowania w położeniu poziomym metalowy. Gama produktów: Harmony XVR - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: metalowy wspornik montażowy - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria montażowe i mocujące - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: lampa wirująca...
Porównaj
XVR012L
XVR012L*DO LAMP WIRUJACYCH Z Cokół mocujący do pow.pionow
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar