AXOLUTE 4M Uchwyt na wkrętyLEGRAND

files/fotob/664415.jpg.
AXOLUTE 4M Uchwyt na wkręty
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AXO2
Nr Katalogowy: 
H4704
Kod EAN: 
8012199740461
Symbol Sonepar: 
P01073113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Axolute akcesoria Uchwyty Parametry produktu: Uchwyt na wkręty- Rozstaw 108,5 mm - 4 moduły - Do ramek HA-HB4804... (4 moduły)

Dane techniczne

Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
4
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
4
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Sposób montażu
Montaż śrubowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Z puszką montażową
Tak
Do instalacji podtynkowych
Nie
Ze śrubami
Tak
Do montażu w puszce 60 mm
Nie
Z gwoździem
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Do montażu na szynie DIN TH 35 mm
Nie
Sposób montażu mechanizmu
Strona przednia
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

AXIAL 1M antracyt Łącznik pojedynczy pojemnościowy zacisk automat.
Porównaj
LEGRAND
HS4051A

AXIAL 1M antracyt Łącznik pojedynczy pojemnościowy...

AXIAL 1M antracyt Łącznik pojedynczy pojemnościowy zacisk automat.
AXIAL 1M antracyt Łącznik pojedynczy zacisk automat.
Porównaj
LEGRAND
HS4001AN

AXIAL 1M antracyt Łącznik pojedynczy zacisk...

AXIAL 1M antracyt Łącznik pojedynczy zacisk automat.
AXIAL 1M biały Łącznik pojedynczy zacisk automat.
Porównaj
LEGRAND
HD4001AN

AXIAL 1M biały Łącznik pojedynczy zacisk...

AXIAL 1M biały Łącznik pojedynczy zacisk automat.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar